Beli osram lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif)Deskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- TRUSCO Sbm Shackle (Stainless Steel) (Segel D)atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- L (mm): 76
- B (mm): 38
- D (mm): 38
- Screw Diameter: M20
- Working Load (kN): 19.60
- Dimensions t (mm): 19
- Hannochs LED Bulb Lamp Sonic E27 (Lampu Bohlam)Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)atribut:
- Variant: Non Dairy Creamer
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsmDeskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 320
- Material: 80% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 1 Sisi
- Osram Fluorescent Lamp Duluxatribut:
- Total Length (mm): 165
- Power Consumption (W): 9
- Base: G23
- Rated Power Consumption (W): 9
- Rated Life (hour): 10000
- Average Color Rendering Index (Ra): 80
- Bulb Type: Fluorescent lamp
- Color Temperature (K): 4000
- Diameter (mm): 12
- Rated Luminous Flux (lm): 600
- Osram Straight PipeDeskripsi:It emits ultraviolet radiation with a bactericidal action near a wavelength of 254 nm (UV-C).Used for sterilizing air, water and equipment.atribut:
- Diameter (mm): 25.5
- Voltage (V): 100
- Bolster: G13
- Types of Light Bulb: Fluorescent light
- Rated Lifetime (hour): 10800
- BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut Beetle (Sepatu Proyek)atribut:
- Sole: TPR-Rubber
- Impact Resistance (J): 200
- Toe Cap: Steel
- KLEIN Compact Ratcheting Modular Crimperatribut:
- Adaptive Modular Plugs: RJ11, RJ12, RJ45
- Compatible Models: standard RJ45/RJ11/RJ12
- Osram Car LED Bulb Retrofit (Lampu LED Mobil)Deskripsi:Discover a suitable replacement for W5W lamps-with LEDriving Standard W5W LED retrofit lamps. These lamps offer a modern LED lighting with two different light colors Cool White and Ice Blue. Due to the bright LED light with up to 6.700 Kelvin the lamps can be used for various applications in vehicle interiors. OSRAM provides a 4 year guarantee for this product. Footnote: Interior Only. These products do not have ECE approval. This means they must not be fitted in any exterior automotive application.atribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Fujimac Full Spiral Fluorescent Light Spare BallDeskripsi:Bright inverter fluorescent lightIndoor work / warehouseatribut:
- Bolster: E26
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Types of Light Bulb: Fluorescent light
- Panasonic Palook Fluorescent Lightatribut:
- Type: 20W type
- Length (mm): 580
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Mass (g): 111
- Bolster: G13
- Compatible Light Tube: FG-1EL/FG-1PL, Electronics: FE1E
- Power Consumption Rated (W): 18
- Rated Lifetime (hour): 8500
- Starting Type: Glow starter type
- Types of Light Bulb: Fluorescent light
- Valve Diameter (Φmm): 28
- MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- Extech CameraDeskripsi:These accessories enhance visibility of hard-to-reach areas when used with a compatible Extech borescope.atribut:
- Camera Diameter (mm): 6
- Camera Pixel Resolution: 320x240
- Compatible with Brand: Extech
- Compatible with Series: HDV500 Series
- Features: 240 Degrees Articulation, IP67 Rating
- Field of View (°): 60
- Maximum Focus Distance (inch): 2.36
- Minimum Focus Distance (inch): 0.79
- Shaft Diameter (inch): 0.24
- Shaft Length (inch): 1/4
- UNSPSC: 41111716
Daftar Harga osram lampu Terbaru October 2026
| Osram Fluorescent Light | Rp659.900 |
| Osram Standard 12V Car Bulb (Bohlam Otomotif) | Rp44.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| TRUSCO Sbm Shackle (Stainless Steel) (Segel D) | Rp2.199.900 |
| FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp98.999.900 |
| Hannochs LED Bulb Lamp Sonic E27 (Lampu Bohlam) | Rp14.900 |
| Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati) | Rp34.900 |
| monotaro.id Kain Lap Mikrofiber 40x40cm 320gsm | Rp11.900 |
| Osram Fluorescent Lamp Dulux | Rp2.099.900 |
| Osram Straight Pipe | Rp269.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/noP102284852-12.jpg)
/p0P102121900-2.jpg)
%20(Segel%20D)/P101505145-1.jpg)
/P102540280-1.jpg)
/h4P105212616-3.jpg)
/P101577517-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/BLUE%20MARLIN%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Beetle%20(Sepatu%20Proyek)/foP105564564-2.jpg)

/P102279407-1.jpg)



/25P105862077-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20Safety%20Helmet%20V-Gard%20Hard%20Fastrac%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)
/8wP101524320-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)